› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 RIDUZIONE SX 150-80 H 80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35280251
Cod. Produttore 5280251
Cod. EAN 8033603033894

Informazioni principali

  • Diametro riduzione: 150-80 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Orientamento: sinistra
  • Finitura: Zincata
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione sinistra 150-80.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a sinistra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

150 mm

Larghezza (piccola)

80 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE SX 150-80 H 80 ZS