Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35250280
Cod. Produttore
5250280
Cod. EAN
8033603026056

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione Sinistra 100-50 h 50 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riduzione sinistra 100-50.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a sinistra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

100 mm

Larghezza (piccola)

50 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C