Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
S35280289
Cod. Produttore
5280289
Cod. EAN
8033603034198

Informazioni di prodotto

Riduttore per canale portacavi che ottimizza l’installazione riducendo tempi e complessità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione
  • Compatibilità con canali standard 600-300 mm
  • Riduzione dell’ingombro e gestione ordinata dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza nell’organizzazione degli impianti
  • Possibile risparmio energetico grazie a una migliore distribuzione dei cavi
  • Durabilità e sicurezza garantite
Riduzione destra 600-300. Descrizione del produttore: Riduzione destra 600-300.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

600 mm

Larghezza (piccola)

300 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE DX 600-300 H 80 ZS