› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 RIDUZIONE DX 500-400 H 80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35280288
Cod. Produttore 5280288
Cod. EAN 8033603034181

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x400x80 mm
  • Materiale: ZS
  • Finitura: Non specificata
  • Peso: 1,01 Kg
  • Asole: 10x7 mm
  • Borchie: 2 centrate
  • Altezza: 80 mm
  • Serie: S35280288

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione destra 500-400.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

500 mm

Larghezza (piccola)

400 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE DX 500-400 H 80 ZS