› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

C5 RIDUZIONE DX 500-400 H 80 VB

DKC
Cod. Rexel S35281288
Cod. Produttore 5281288
Cod. EAN 8033603036574

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Tipo: Riduzione destra
  • Dimensioni: 500-400 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Versione: VB CON

Descrizione del prodotto

Riduzione destra 500-400. Descrizione del produttore: Riduzione destra 500-400.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

500 mm

Larghezza (piccola)

400 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE DX 500-400 H 80 VB