Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250275
Cod. Produttore
5250275
Cod. EAN
8033603026032

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione Destra 500-300 h 50 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riduzione destra 500-300.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

500 mm

Larghezza (piccola)

300 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE DX 500-300 H 50 ZS