› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

C5 RIDUZIONE DX 400-300 H 80 VB

DKC
Cod. Rexel S35281283
Cod. Produttore 5281283
Cod. EAN 8033603036543

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Tipo: Riduzione destra
  • Dimensioni: 400-300 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Materiale: VB CON

Descrizione del prodotto

Riduzione destra 400-300. Descrizione del produttore: Riduzione destra 400-300.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

400 mm

Larghezza (piccola)

300 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE DX 400-300 H 80 VB