Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35283282
Cod. Produttore
5283282
Cod. EAN
8033603042186

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione Destra 400-200 h 80 ZC
Descrizione del produttore: Riduzione destra 400-200.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

400 mm

Larghezza (piccola)

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C