Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35283279
Cod. Produttore
5283279
Cod. EAN
8033603042179

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione Destra 300-200 h 80 ZC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riduzione destra 300-200.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE DX 300-200 H 80 ZC