› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 RIDUZIONE DX 200-150 H 80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35280275
Cod. Produttore 5280275
Cod. EAN 8033603034099

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x150 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Materiale: ZS
  • Finitura: non specificata
  • Peso: 0,44 Kg
  • Asole: 10x7 mm
  • Borchie di fondo: 2 centrate
  • Serie: 528X275

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione destra 200-150.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

150 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE DX 200-150 H 80 ZS