› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 RIDUZIONE DX 150-80 H 80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35280271
Cod. Produttore 5280271
Cod. EAN 8033603034051

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: 150-80 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Tipo: Riduzione destra
  • Finitura: ZS
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione destra 150-80.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

150 mm

Larghezza (piccola)

80 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE DX 150-80 H 80 ZS