Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250225
Cod. Produttore
5250225
Cod. EAN
8033603025721

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione di bordo 80-50 base 400 ZS
Descrizione del produttore: Permette di compensare il vuoto creato dall'unione di due elementi rettilinei di diversa altezza.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

400 ... 400 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 80 mm

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE DI BORDO 80-50 B. 400