Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35250221
Cod. Produttore
5250221
Cod. EAN
8033603025684

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione di bordo 80-50 base 100 ZS
Descrizione del produttore: Permette di compensare il vuoto creato dall'unione di due elementi rettilinei di diversa altezza.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 80 mm

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE DI BORDO 80-50 B. 100