› Canalizzazioni

C5 RIDUZIONE DI BORDO 100-80 B. 400

DKC
Cod. Rexel S35280625
Cod. Produttore 5280625
Cod. EAN 8033603105096

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Riduzione bordo: 100-80
  • Materiale: B. 400
  • Tipo: ZS
  • Compensa vuoto tra altezze
  • Adatto per unioni rette
  • Uso industriale
  • Installazione semplice

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Permette di compensare il vuoto creato dall'unione di due elementi rettilinei di diversa altezza.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

400 ... 400 mm

C5 RIDUZIONE DI BORDO 100-80 B. 400