Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /
Informazioni di prodotto
colore
Altro
Tipologia
Connettore longitudinale
tipo di connessione
Connettore a vite
Protezione della superficie
Zincato a nastro
qualità del materiale
materiale
Acciaio
Adatto per passerella forata\chiusa
giunzione articolata orizzontale
temperatura di impiego
-25 ... 60 °C
adatto per larghezza sistema di supporto cavi
150 ... 150 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te