Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
S35283247
Cod. Produttore
5283247
Cod. EAN
8033603041912

Informazioni di prodotto

Riduzione centrale per canale portacavi, ideale per ottimizzare l’installazione elettrica con efficienza e precisione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con canali portacavi standard 500-400

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dello spazio e dell’organizzazione dei cavi
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto
  • Potenziale risparmio energetico grazie a una migliore gestione dei cavi
Riduzione centrale 500-400. Descrizione del produttore: Riduzione centrale 500-400.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

500 mm

Larghezza (piccola)

400 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE CX 500-400 H 80 ZC