Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35250256
Cod. Produttore
5250256
Cod. EAN
8033603025929

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 500-400 h 50 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riduzione centrale 500-400.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

500 mm

Larghezza (piccola)

400 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C