› Canalizzazioni

C5 RIDUZIONE CX 500-300 H 80 ZC

DKC
Cod. Rexel S35283246
Cod. Produttore 5283246
Cod. EAN 8033603041905

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500-300 V
  • Altezza: 80 mm
  • Tipo: Riduzione centrale
  • Serie: C5
  • Materiale: ZC
  • Compatibilità: Con CX
  • Applicazione: Riduzione diametro
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione centrale 500-300.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

500 mm

Larghezza (piccola)

300 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE CX 500-300 H 80 ZC