› Canalizzazioni

C5 RIDUZIONE CX 500-300 H 80 VB

DKC
Cod. Rexel S35281246
Cod. Produttore 5281246
Cod. EAN 8033603036260

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Tipo: Riduzione centrale
  • Dimensioni: 500-300
  • Altezza: 80 mm
  • Materiale: VB CON

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione centrale 500-300.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

500 mm

Larghezza (piccola)

300 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE CX 500-300 H 80 VB