› Canalizzazioni

C5 RIDUZIONE CX 500-200 H 80 ZC

DKC
Cod. Rexel S35283245
Cod. Produttore 5283245
Cod. EAN 8033603041899

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 RIDUZIONE CX 500-200 H 80 ZC
  • Tipo: Riduzione centrale
  • Dimensioni: 500-200
  • Altezza: 80 mm
  • Serie: S35283245
  • Materiale: ZC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione centrale 500-200.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

500 mm

Larghezza (piccola)

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE CX 500-200 H 80 ZC