Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35250251
Cod. Produttore
5250251
Cod. EAN
8033603025899

Informazioni di prodotto

  • Serie: C5
  • Tipo: Riduzione centrale
  • Dimensioni: 400-300
  • Altezza: 50 mm
  • Materiale: ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riduzione centrale 400-300.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

400 mm

Larghezza (piccola)

300 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE CX 400-300 H 50 ZS