› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 RIDUZIONE CX 400-200 H 80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35280241
Cod. Produttore 5280241
Cod. EAN 8033603033818

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Riduzione: 400-200 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Materiale: ZS
  • Larghezza: 400 mm
  • Profondità: 230 mm
  • Spessore: 80 mm
  • Fori: asole 10x7 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione centrale 400-200.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

400 mm

Larghezza (piccola)

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE CX 400-200 H 80 ZS