› Canalizzazioni

C5 RIDUZIONE CX 400-200 H 80 VG

DKC
Cod. Rexel S35284241
Cod. Produttore 5284241
Cod. EAN 8033603044098

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Riduzione centrale 400-200
  • Altezza 80 mm
  • Tipo VG CON

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale 400-200. Descrizione del produttore: Riduzione centrale 400-200.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

400 mm

Larghezza (piccola)

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE CX 400-200 H 80 VG