Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Blu
Tipologia
Senza connettore
Protezione della superficie
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Tipologia costruttiva
Riduzione simmetrica
qualità del materiale
Altro
Larghezza (grande)
300 mm
Larghezza (piccola)
200 mm
materiale
Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi
80 mm
temperatura di impiego
-25 ... 60 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile