Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35250247
Cod. Produttore
5250247
Cod. EAN
8033603025875

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 300-200 h 50 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riduzione centrale 300-200.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C