Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35284237
Cod. Produttore
5284237
Cod. EAN
8033603044074

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 300-150 h 80 VG confezione
Descrizione del produttore: Riduzione centrale 300-150.

colore

Grigio

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

150 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C