Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200214
Cod. Produttore
5200214
Cod. EAN
8033603017146

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 300-150 h 100 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riduzione centrale 300-150.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

150 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE CX 300-150 H 100 ZS