Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35283236
Cod. Produttore
5283236
Cod. EAN
8033603041844

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 300-100 h 80 ZC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riduzione centrale 300-100.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE CX 300-100 H 80 ZC