› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 RIDUZIONE CX 200-80 H 80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35280232
Cod. Produttore 5280232
Cod. EAN 8033603033740

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Corrente nominale: 200 A
  • Dimensione base: 200 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Profondità: 180 mm
  • Materiale: ZS
  • Asola: 10x7 mm
  • Peso: 0,48 Kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione centrale 200-80.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

80 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE CX 200-80 H 80 ZS