› Canalizzazioni

C5 RIDUZIONE CX 200-150 H 80 VG

DKC
Cod. Rexel S35284234
Cod. Produttore 5284234
Cod. EAN 8033603044043

Informazioni principali

  • Diametro: 200-150 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Tipo: Riduzione centrale
  • Materiale: VG CON
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale 200-150. Descrizione del produttore: Riduzione centrale 200-150.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

150 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE CX 200-150 H 80 VG