› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 RIDUZIONE CX 200-100 H 80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35280233
Cod. Produttore 5280233
Cod. EAN 8033603033757

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Tipo: Riduzione centrale
  • Dimensioni: 200-100
  • Altezza: 80 mm
  • Materiale: ZS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione centrale 200-100.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE CX 200-100 H 80 ZS