Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250243
Cod. Produttore
5250243
Cod. EAN
8033603025837

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 200-100 h 50 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riduzione centrale 200-100.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 RIDUZIONE CX 200-100 H 50 ZS