Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35283230
Cod. Produttore
5283230
Cod. EAN
8033603041783

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 150-80 h 80 ZC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riduzione centrale 150-80.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

150 mm

Larghezza (piccola)

80 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C