› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 RIDUZIONE CX 150-100 H 80 VG

DKC
Cod. Rexel S35284231
Cod. Produttore 5284231
Cod. EAN 8033603044012

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Tipo: Riduzione centrale
  • Dimensioni: 150-100 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Materiale: VG CON

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione centrale 150-100.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

150 mm

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE CX 150-100 H 80 VG