Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35251242
Cod. Produttore
5251242
Cod. EAN
8033603027015

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 150-100 h 50 VB confezione
Descrizione del produttore: Riduzione centrale 150-100.

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

150 mm

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C