Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35253240
Cod. Produttore
5253240
Cod. EAN
8033603029286

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 100-50 h 50 ZC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riduzione centrale 100-50.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

100 mm

Larghezza (piccola)

50 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C