Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35282353
Cod. Produttore
5282353
Cod. EAN
8033603039797

Informazioni di prodotto

C5 Raccordo Riduzione Sinistra da 300 altezza 80 IX
Descrizione del produttore: Raccordo componibile di riduzione Sinistra, riduce 300mm

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Riduzione a sinistra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

400 mm

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 RACCORDO RID. SX DA 300 H. 80 I