Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Altro
Tipologia
Senza connettore
Protezione della superficie
Tipologia costruttiva
Riduzione a destra
qualità del materiale
Larghezza (grande)
400 mm
Larghezza (piccola)
100 mm
materiale
Acciaio inossidabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi
80 mm
acciaio inossidabile, decapato
temperatura di impiego
-25 ... 60 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile