Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35282361
Cod. Produttore
5282361
Cod. EAN
8033603039865

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: C5 RACCORDO RID. DX DA 200 H. 80 IX
  • Tipo: Raccordo componibile riduzione
  • Posizione: Destra
  • Riduzione: 200 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: Non specificata
  • Applicazione: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: Raccordo componibile di riduzione Destra, riduce 200mm

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 RACCORDO RID. DX DA 200 H. 80 IX