› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 RACCORDO RID. DX DA 100 H. 80 IX

DKC
Cod. Rexel S35282360
Cod. Produttore 5282360
Cod. EAN 8033603039858

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 RACCORDO RID. DX
  • Tipo: Raccordo componibile
  • Riduzione: 100 mm
  • Orientamento: Destra
  • Altezza: 80 mm
  • Materiale: IX
  • Serie: S35282360

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo componibile di riduzione Destra, riduce 100mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RACCORDO RID. DX DA 100 H. 80 IX