› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 RACCORDO RID. CX DA 300 H.80 IX

DKC
Cod. Rexel S35282333
Cod. Produttore 5282333
Cod. EAN 8033603039636

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 RACCORDO RID. CX DA 300 H.80 IX
  • Funzione: Raccordo componibile riduzione
  • Dimensione riduzione: 300 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Posizione riduzione: Centrale
  • Tipo: Raccordo
  • Serie: S35282333

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo componibile di riduzione centrale, riduce 300mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

400 mm

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RACCORDO RID. CX DA 300 H.80 IX