› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 RACCORDO RID. CX DA 200 H.80 IX

DKC
Cod. Rexel S35282331
Cod. Produttore 5282331
Cod. EAN 8033603039612

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Tipo: Raccordo componibile
  • Funzione: Riduzione centrale
  • Dimensione ridotta: 200 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Materiale: IX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo componibile di riduzione centrale, riduce 200mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RACCORDO RID. CX DA 200 H.80 IX