› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 RACCORDO RID. CX DA 100 H. 80 IX

DKC
Cod. Rexel S35282330
Cod. Produttore 5282330
Cod. EAN 8033603039605

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 RACCORDO RID. CX DA 100 H. 80 IX
  • Tipo: Raccordo componibile
  • Funzione: Riduzione centrale
  • Diametro: 100 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Serie: Non specificata
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo componibile di riduzione centrale, riduce 100mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RACCORDO RID. CX DA 100 H. 80 IX