Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35080131
Cod. Produttore
5080131
Cod. EAN
8033603011533

Informazioni di prodotto

C5 Prolunga Telescopica 100x80 ZS
Descrizione del produttore: Prolunga telescopica in acciaio zincato Sendzimir da inserire all'interno del canale per coprire una distanza da 0 a 57 cm.

colore

Altro

larghezza

100 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

tipo di connettore

Avvitato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

630 mm

materiale

Acciaio

Lunghezza di lavoro

600 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 PROLUNGA TELESCOPICA 100X80 ZS