› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 PIASTRINA FISSACAVI

DKC
Cod. Rexel S35290101
Cod. Produttore 5290101
Cod. EAN 8033603047495

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 piastrina fissacavi
  • Quantità kit: 5 pezzi
  • Funzione: Fissaggio cavi
  • Applicazione: Elemento rettilineo
  • Serie: S35290101

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio che permette il fissaggio dei cavi all'interno dell'elemento rettilineo.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 PIASTRINA FISSACAVI