› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 PIASTRINA DI MESSA A TERRA CU NI

DKC
Cod. Rexel S337501
Cod. Produttore 37501
Cod. EAN 8033603465435

Informazioni principali

  • Materiale: rame nichelato
  • Funzione: messa a terra
  • Applicazione: connessione elementi
  • Forma: rettilinea
  • Serie: C5
  • Resistenza elettrica: alta conduttività
  • Dimensioni: compatte
  • Tipo: piastrina

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastrina di messa a terra in rame nichelato per connessione tra elementi rettilinei e accessori

Caratteristiche tecniche

larghezza

18 mm

Spessore

1 mm

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

48 mm

materiale

Rame

lunghezza barretta di collegamento

48 mm

C5 PIASTRINA DI MESSA A TERRA CU NI