› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 PIASTRA FERMO COPERCHIO IX

DKC
Cod. Rexel S35292102
Cod. Produttore 5292102
Cod. EAN 8033603047853

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Accessorio fissaggio coperchi
  • Uso in situazioni critiche
  • Materiale resistente
  • Compatibile con IX
  • Installazione semplice
  • Dimensioni compatte
  • Alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio opzionale per il fissaggio dei coperchi in situazioni critiche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passerella forata\chiusa

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 PIASTRA FERMO COPERCHIO IX