› Canalizzazioni

C5 GIUNTO SNODO VERTICALE H. 80

DKC
Cod. Rexel S35284291
Cod. Produttore 5284291
Cod. EAN 8033603044456

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Giunto a snodo verticale
  • Altezza: 80 mm
  • Consente variazioni quota
  • Adatto per curve salita
  • Adatto per curve discesa
  • Composto da due giunti
  • Facilita installazioni complesse

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto a snodo verticale, composto da due giunti, consente di effettuare variazioni di quota e/o curve salita/discesa.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

220 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

giunzione articolata verticale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

80 ... 80 mm

C5 GIUNTO SNODO VERTICALE H. 80