› Canalizzazioni

C5 GIUNTO SNODO VERTICALE H. 100

DKC
Cod. Rexel S35203181
Cod. Produttore 5203181
Cod. EAN 8033603021679

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Giunto snodo verticale H.100
  • Materiale: ZS
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Asole: 10x7 mm
  • Fori: Ø 7 mm
  • Peso: 0,22 Kg
  • Consente variazioni di quota e curve

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto a snodo verticale, composto da due giunti, consente di effettuare variazioni di quota e/o curve salita/discesa.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

220 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

giunzione articolata verticale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

C5 GIUNTO SNODO VERTICALE H. 100