› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 GIUNTO SNODO ORIZZONTALE H. 80

DKC
Cod. Rexel S35280292
Cod. Produttore 5280292
Cod. EAN 8033603034228

Informazioni principali

  • Dimensioni: 65x74 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Asole: 10x7 mm
  • Materiale: ZS
  • Tipo: Giunto snodo orizzontale
  • Altezza: 80 mm
  • Peso: 0,03 Kg
  • Serie: 528X292

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto che consente di effettuare snodi orizzontali.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

80 ... 80 mm

C5 GIUNTO SNODO ORIZZONTALE H. 80